カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 恵宏製作所
  • モノタロウ(5)
  • アネスト岩田(3)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • 明治機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-310 feel」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料カップ 恵宏製作所塗料カップ恵宏製作所(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
18,980税込20,878
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット恵宏製作所(17件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210エコグラデーションガン 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン恵宏製作所(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
空気使用量(L/min)150質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
フリーアングルタイプ塗料カップ 恵宏製作所フリーアングルタイプ塗料カップ恵宏製作所(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 重力式カップセット 恵宏製作所ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 重力式カップセット恵宏製作所
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
取付ねじG1/4