カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- 恵宏製作所
- モノタロウ(5)
- NWB(日本ワイパブレード)(15)
- DAIKO(大光電機)(11)
- SMC(2)
- brother(ブラザー)(2)
- マルエヌ(2)
- SOFT99(1)
- NOK(1)
- レインボー(1)
- ZAC(1)
- FILTEC(1)
- RAIN α(1)
- シグマ光機(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ハウステック(1)
- JEJアステージ(1)
「nwb 400」の検索結果

水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット
恵宏製作所¥32,980税込¥36,2781セット14日以内出荷高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。用途水性塗料用サイドカップガン空気使用量(L/min)240パターン開き(mm)280セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個塗料供給方式重力式本体質量(g)390カップ形状サイドカップ材質(カップ部)アルミカップ容量(mL)400吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料噴出量(mL/min)220取付ねじG3/8