カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
- 恵宏製作所
- BIGM(丸山製作所)(31)
- MICROCHIP(5)
- サンケーキコム(4)
- 日東工業(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ムラテックKDS(2)
- 日動電工(2)
- ANMO(2)
- タカチ電機工業(1)
- ネグロス電工(1)
- 好川産業(1)
- RICOH(リコー)(1)
- LAPP(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
- Baumer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「o-ms1」の検索結果
特価

ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)