カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1)
  • トラック用品(41,300)
  • 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • アクト
  • モノタロウ(5,955)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • Kawasaki(43,899)
  • MAZDA(マツダ)(216,409)
  • Panasonic(パナソニック)(29,656)
  • RS PRO(39,606)
  • SMC(201,274)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
  • エスコ(68,537)
  • スズキ(71,070)
  • スバル(50,510)
  • トヨタ(139,971)
  • ニッサン(87,636)
  • ホンダ(561,158)
  • ミツビシ(137,934)
  • メディアカバーマーケット(41,477)
  • 三菱ふそう(209,467)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,238)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(94)
  • 以上(104)
  • 以上(105)
  • 以上(106)
価格
  • 1,500円以下(13,375)
  • 1,500-10,000円(16,646)
  • 10,000-50,000円(9,581)
  • 50,000-100,000円(2,854)
  • 100,000円以上(1,871)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41,319件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロカシート(ロール) アクト

    ロカシート(ロール)

    アクト(6件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
    用途固形物の分離(微粒子用)使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。幅(mm)500長さ(m)10ろ過精度(μm)50~60主成分レーヨン外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車

    (18677)インジェクタークリーナー400MLBF

    いすゞ自動車(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用

    アクト(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト

    いすゞ自動車(9件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
  • アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能 アクト

    アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能

    アクト(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1L)
    当日出荷
    融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 。※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能。■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
    用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水のpH中和付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸使用の目安廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロカマット(カット) アクト

    ロカマット(カット)

    アクト(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(8枚)
    当日出荷
    水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
    用途固形物の分離(粗粒子用)使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。寸法(mm)350×630ろ過精度(μm)200~300主成分ポリエステル外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)T/ペイント アークホワイト

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
  • (18841)チャート ペーパ いすゞ自動車

    (18841)チャート ペーパ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    仕様【ライン】標準最高速度(km/h)120
  • (89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車

    (89802)クリツプ; ラジエータ グリル

    いすゞ自動車(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • ロカ袋50 アクト

    ロカ袋50

    アクト(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(10枚)
    当日出荷
    網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
    用途固形物の分離(微粒子用)使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)50~60主成分レーヨン外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用

    アクト(14件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車

    (10998)クリツプ; ベース

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • ロカ袋100 アクト

    ロカ袋100

    アクト
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(10枚)
    当日出荷
    網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
    用途固形物の分離(粗粒子用)使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)95~150主成分レーヨン外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用

    アクト(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(1kg)
    8日以内出荷
    水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。※セメント/モルタル洗浄廃液の濁り除去に加えて、pH中和が必要な場合は、1次処理として無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理として別売りのアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化。※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚 アクト

    ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚

    アクト(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。 網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
    用途固形物の分離(お試し各種)セット内容2種×2枚使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150主成分レーヨン外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロカコンテナ アクト

    ロカコンテナ

    アクト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。
    用途ろ過容器使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。寸法(mm)574×385×86容量(L)14.1(底部網目)内寸法(mm)530×350×70主な用途ろ布外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (89415)ガスケット; ドレーン プラグ いすゞ自動車

    (89415)ガスケット; ドレーン プラグ

    いすゞ自動車
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • (18213)ランプ; バツクアツプ いすゞ自動車

    (18213)ランプ; バツクアツプ

    いすゞ自動車
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用

    アクト
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(1kg)
    8日以内出荷
    水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水性塗料廃水(成分複雑) ○水溶性切削廃水(成分複雑) ○工事濁水(成分複雑) ○製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (89801)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89801)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • (17179)ラバー; ミラー ワイパ いすゞ自動車

    (17179)ラバー; ミラー ワイパ

    いすゞ自動車
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
  • セット商品(無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) & アルカリ中和剤 『融夢』) | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和 アクト

    セット商品(無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) & アルカリ中和剤 『融夢』) | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和

    アクト(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    8日以内出荷
    本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)。【特長】。■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える。■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
    用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和付属品スプーン2本、pH試験紙1個、使用説明書使用方法1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸(アルカリ中和剤)、硫酸バンド(無機凝集剤)使用の目安廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加、廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体(アルカリ中和剤)、粉体(無機凝集剤)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (8-983)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車

    (8-983)エレメント:オイル フィルタ

    いすゞ自動車
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (89803)エレメント; フユーエル フイルタ いすゞ自動車

    (89803)エレメント; フユーエル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン いすゞ自動車

    (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン

    いすゞ自動車
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • (18677)BG-300 防錆軸力安定剤 いすゞ自動車

    (18677)BG-300 防錆軸力安定剤

    いすゞ自動車
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
    用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
  • (8-980)ベルト:クーリング フ いすゞ自動車

    (8-980)ベルト:クーリング フ

    いすゞ自動車
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (18346)ブザー; サイド ターン アラーム いすゞ自動車

    (18346)ブザー; サイド ターン アラーム

    いすゞ自動車
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
  • (89738)キャップ; フイラ,フューエル タンク いすゞ自動車

    (89738)キャップ; フイラ,フューエル タンク

    いすゞ自動車
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
  • (1-132)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車

    (1-132)エレメント:オイル フィルタ

    いすゞ自動車
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (89785)クリツプ; アンダ カバー いすゞ自動車

    (89785)クリツプ; アンダ カバー

    いすゞ自動車
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
  • (55361)クランプ; バツテリ いすゞ自動車

    (55361)クランプ; バツテリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • (89445)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89445)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ いすゞ自動車

    (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ

    いすゞ自動車
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。
    用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
  • (89758)クリツプ; フロント パネル サイド いすゞ自動車

    (89758)クリツプ; フロント パネル サイド

    いすゞ自動車
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
  • (95361)テンシヨン ロツド; バツテリ いすゞ自動車

    (95361)テンシヨン ロツド; バツテリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • (89802)ユニット; フラツシヤ いすゞ自動車

    (89802)ユニット; フラツシヤ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268