絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Eutech(ユーテック)

Eutech(ユーテック)のページです。Eutech(ユーテック)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Eutech Instruments Pte Ltd
所在地55 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139949
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電率校正液 Eutech(ユーテック)

    導電率校正液

    Eutech(ユーテック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(480mL)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電極保存液 Eutech(ユーテック)

    電極保存液

    Eutech(ユーテック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本(480mL)
    欠品中
  • ラコムテスターハンディタイプpH計 Eutech(ユーテック)

    ラコムテスターハンディタイプpH計

    Eutech(ユーテック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。
    仕様※交換用専用ミニピン温度センサー材質ステンレス(SUS304)サイズシャフト/Φ3×84mm、ハンドル/Φ12×85mm測定範囲(℃)0~100.0コード長さ(m)1m測定範囲(pH)0.00~14.00コネクタ2.5mm phoneアズワン品番1-4720-21
  • ラコムテスターpH計 校正証明書付き Eutech(ユーテック)

    ラコムテスターpH計 校正証明書付き

    Eutech(ユーテック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    30日以内出荷
    センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
    種別ラコムテスターpH計 防水型校正証明書一般校正
  • 残留塩素計(防水型)用 オプション Eutech(ユーテック)

    残留塩素計(防水型)用 オプション

    Eutech(ユーテック)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋ほか
    翌々日出荷
  • EUTECH 1700シリーズ用オプション品 EB1700シリーズ Eutech(ユーテック)

    EUTECH 1700シリーズ用オプション品 EB1700シリーズ

    Eutech(ユーテック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • Eutech DO 1730 溶存酸素メーター EBDXシリーズ Eutech(ユーテック)

    Eutech DO 1730 溶存酸素メーター EBDXシリーズ

    Eutech(ユーテック)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1セット
    63日以内出荷
    バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
  • Eutech EC 1720 EC/salinity/TDS EBECシリーズ Eutech(ユーテック)

    Eutech EC 1720 EC/salinity/TDS EBECシリーズ

    Eutech(ユーテック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    5日以内出荷
    バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
  • Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック)

    Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ

    Eutech(ユーテック)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    5日以内出荷
    バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
  • ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付 Eutech(ユーテック)

    ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付

    Eutech(ユーテック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    9日以内出荷
    最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
    測定範囲(pH)0~14分解能0.01校正証明書一般校正
  • ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ Eutech(ユーテック)

    ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ

    Eutech(ユーテック)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    19日以内出荷から30日以内出荷
    センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
    仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(中国語)
  • ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付き Eutech(ユーテック)

    ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付き

    Eutech(ユーテック)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    19日以内出荷から30日以内出荷
    センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
    仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(英語)
  • 【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpear Eutech(ユーテック)

    【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpear

    Eutech(ユーテック)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水構造(IEC規格IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。センサー部の交換が可能です。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーメッセージ)付きです。
  • 【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計 Eutech(ユーテック)

    【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計

    Eutech(ユーテック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。ORP電極(別売)を接続すればORP測定も可能です。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
    測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV電源単4乾電池×4本測定項目pH・℃・ORP分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)
  • pH計 Eutech(ユーテック)

    pH計

    Eutech(ユーテック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様測定部サイズ(mm):Φ12×90、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE005材質PMP樹脂測定範囲(pH)1~13pH温度測定範囲(℃)0~80アズワン品番1-4720-13
  • pH計 Eutech(ユーテック)

    pH計

    Eutech(ユーテック)
    ¥88,880税込¥97,768
    1個
    翌々日出荷
    仕様セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV質量(g)255電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・℃・ORP精度pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)サイズ(mm)157×85×42アズワン品番1-4720-04商品タイプレンタル品はこちら
  • 電極内部液 Eutech(ユーテック)

    電極内部液

    Eutech(ユーテック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    93日以内出荷
    容量(mL)480
  • pH電極 Eutech(ユーテック)

    pH電極

    Eutech(ユーテック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    翌々日出荷
  • ラコムテスター用 オプション(校正液) Eutech(ユーテック)

    ラコムテスター用 オプション(校正液)

    Eutech(ユーテック)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本(480mL)ほか
    翌々日出荷
  • HPU25-104-P01M003SACアダプター OEAメーター用 Eutech(ユーテック)

    HPU25-104-P01M003SACアダプター OEAメーター用

    Eutech(ユーテック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    Eutech1700シリーズに対応するACDCアダプターです。 PSE対応しています。
    仕様●出力:9V/ 2.44A (22W 最大)●ケーブル長さ:約1.2 m●プラグ形状:UL型アズワン品番67-8095-71
  • ラコムテスター導電率計(防水型)交換センサー ECTDSSENSORシリーズ Eutech(ユーテック)

    ラコムテスター導電率計(防水型)交換センサー ECTDSSENSORシリーズ

    Eutech(ユーテック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    欠品中
    寸法(mm)30Φ×75質量(g)35