カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- テラル
- TOYOX(トヨックス)(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- 日東工器(2)
- HO HSING(ホーシン)(2)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンディスク(1)
- SDG株式会社(1)
- ナカバヤシ(1)
- NAGAOKA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb50-620」の検索結果
特価

リングブロー VFZ
テラル(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥109,800~税込¥120,780~1個翌日出荷から8日以内出荷VZFシリーズの機種統合。・低騒音、多重定格対応。寸法互換。・従来のVFZ-PN型、VFZ-A型・VFZ-ANと取付ピッチ、配管接続位置が互換。CE、RoHS対応。・単相機種はCE非対応。IP54・単相はIP40周波数(Hz)50/60
リングブロー VFZ 三相低騒音形
テラル(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応