カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- テラル
- TOYOX(トヨックス)(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- 日東工器(2)
- HO HSING(ホーシン)(2)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンディスク(1)
- SDG株式会社(1)
- ナカバヤシ(1)
- NAGAOKA(1)
「rb50-620」の検索結果

リングブロー VFZ
テラル(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥149,800~税込¥164,780~1個翌日出荷から8日以内出荷VZFシリーズの機種統合。・低騒音、多重定格対応。寸法互換。・従来のVFZ-PN型、VFZ-A型・VFZ-ANと取付ピッチ、配管接続位置が互換。CE、RoHS対応。・単相機種はCE非対応。IP54・単相はIP40周波数(Hz)50/60