物流/保管/梱包用品/テープ (2) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (59) 自動車用品 (39,654) トラック用品 (169,859) ブランド: 三菱ふそうブランド: シンロイヒすべて解除
シンロイヒ (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。
特化則対応品。
細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。
用途 危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適 主な用途 鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど 特性 蛍光 乾燥時間(分) 夏季:約20、冬季:約40 塗り面積(m2 ) 0.8~1.2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
シンロイヒ (1件のレビュー) 当日出荷
スプレータイプの蓄光塗料。
光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。
残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途 屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー 色 クリーム 特性 蛍光 成分 合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤 使用場所 屋内用 乾燥時間(分) 夏期:約20、冬期:約40 発光色 黄緑 主な用途 屋内 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.15~0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 発光時間(時間) 4~8(吹付量による) 危険物の性状 非水溶性
シンロイヒ (4件のレビュー) 当日出荷
光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料
主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております
透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します
車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます
予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します
ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途 金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別 反射塗料 塗り面積(m2 ) 0.12~0.16 主な用途 金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分) 普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
シンロイヒ ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1缶(600mL)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途 立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物 成分 合成樹脂 使用場所 屋内外兼用 特性 蛍光 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 指触(20分)硬化(1時間)
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
シンロイヒ ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(7g×6本)ほか
当日出荷 から 16日以内出荷
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。
発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久
シンロイヒ (1件のレビュー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(1kg)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。
蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。
回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。
指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。
肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途 防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに 成分 高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、蛍光 種別 油性 タイプ 油性蛍光塗料 主な用途 鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分) (20℃)約30 標準塗布量 0.26~0.30kg/m2 (2回塗り) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間) (20℃)約2 RoHS指令(10物質対応) 対応
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
シンロイヒ (1件のレビュー) 当日出荷
蛍光、蓄光、反射の効果を高める。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途 シンロイヒ製 ”蛍光スプレー” ”スーパー蓄光スプレー” ”ビームライトスプレー” の専用の下塗りスプレー 色 白 主な用途 屋内木部、鉄部、プラスチックなど 使用場所 屋内用 乾燥時間(分) 夏期:約15、冬期:約30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.2~0.26 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 蛍光 危険物の性状 非水溶性
三菱ふそう 当日出荷
シンロイヒ ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1缶(600mL)ほか
8日以内出荷 から 16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。
簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途 壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。
大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。 特性 耐水、耐候 主な用途 屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
三菱ふそう 当日出荷
シンロイヒ ¥ 6,398~税込 ¥ 7,038~
1箱(50g×6本)ほか
当日出荷 から 16日以内出荷
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。
一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
三菱ふそう 4日以内出荷 から 6日以内出荷
シンロイヒ ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(1kg)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途 工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 成分 アクリルウレタン樹脂系 型式・種類 水系 液性 一液性 粘度 100±5KU(25℃) 膜厚(μm) 220~240(2回塗り) 指触乾燥時間(分) 30 希釈剤 水道水 原材料 樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~3 半硬化乾燥時間(時間) 1 上塗塗装可能時間 2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 標準使用量(kg/m2 /回) 0.3~0.4(アスファルト面)
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
シンロイヒ 当日出荷
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。
下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途 工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 主な用途 コンクリート、アスファルト、マーキング 特性 蛍光、乾燥性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
シンロイヒ (1件のレビュー) ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1缶(1kg)ほか
当日出荷 から 16日以内出荷
昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。
透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。
三菱ふそう 当日出荷
シンロイヒ ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK!
従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。
高い視認性。
従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
用途 防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに 成分 NADアクリル樹脂 タイプ 油性蛍光塗料 主な用途 木、鉄、モルタル、コンクリート 標準使用量 0.15kg/m2 /回 指触乾燥時間(分) (20℃)約20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 半硬化乾燥時間(時間) (20℃)約2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 蛍光 危険物の性状 非水溶性
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(1kg)ほか
翌々日出荷 から 16日以内出荷
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途 車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性 耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性