カテゴリ

  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 富士電機(4)
  • DID(2)
  • KSフィルター(1)
  • Strands(1)
  • G-CRAFT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar9t」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型)

    スーパー工業
    ¥2,798,000税込¥3,077,800
    1台
    8日以内出荷
    超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
    用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)幅(mm)718質量(kg)350高さ(mm)990奥行(mm)1152電流(A)45(絶縁:F種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)32吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)