カテゴリ

  • 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • SMC(7)
  • 理化工業(6)
  • CKD(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • エスコ(1)
  • 寺西化学(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m700-t1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプスーパー工業
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)幅(mm)774高さ(mm)900奥行(mm)894電流(A)22.6電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油起動形式直入れ吐出圧力(MPa)20.0(204)設定温度(℃)ボイラー:常温~150燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)15キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5mカロリー(kcal)ボイラー:49000
モーター式高圧洗浄機 スーパー工業モーター式高圧洗浄機スーパー工業
639,800税込703,780
1台
10日以内出荷
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機スーパー工業
2,498,000税込2,747,800
1台
21日以内出荷
温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄部品製造工場の機械設備の洗浄建設機械・車両洗浄食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)改修工事の外壁洗浄パワースイングジャッキの洗浄外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌ゴムマットの洗浄とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし断熱材(スタイロフォーム)の除去付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番473-7238幅(mm)1227高さ(mm)924奥行(mm)760回転数(min-1[r.p.m])1225燃料JIS2号軽油排気量(mL)479連続使用時間(時間)満タン時:約250吐出圧力(MPa)24.5燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)14.8