カテゴリ
- 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- SMC(44)
- CKD(9)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 寺西化学(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
「m700-t2」の検索結果

200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥829,800税込¥912,7801台9日以内出荷ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。渇水停止機能付きです。用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
200V温水高圧洗浄機
スーパー工業¥899,800税込¥989,7801台9日以内出荷温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。温水洗浄だけでなく150℃のスチーム洗浄も可能です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。凍結防止ヒーター・渇水停止装置・自動発停機能を搭載しました。自吸方式にも対応しております。(吸余水ホースは別途必要です)。ステンレス製のヒートコイル式ボイラーを搭載した高耐久仕様です。SAR-1315VN-2の高耐久ステンレスボイラー搭載モデルです。用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等・厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)消費電力(W)4600温度(℃)温水:30~150燃料軽油または白灯油起動形式直入れ電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)13
ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機
スーパー工業¥2,698,000税込¥2,967,8001台22日以内出荷温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番473-7238幅(mm)1227高さ(mm)924奥行(mm)760回転数(min-1[r.p.m])1225燃料JIS2号軽油排気量(mL)479連続使用時間(時間)満タン時:約250吐出圧力(MPa)24.5燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)14.8