カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • モノタロウ(3)
  • 扶桑精機(415)
  • SMC(321)
  • 四国化成(58)
  • 山崎実業(45)
  • CKD(42)
  • ホンダ(42)
  • エスコ(32)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • SDG株式会社(25)
  • エステー(23)
  • CORELLE(コレール)(21)
  • マリアンヌ製靴(18)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](17)
  • 岩崎電気(16)
  • 日立産機システム(15)
  • 住化アグリテック(15)
  • Aron(アロン化成)(14)
  • 日立(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「misuto」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業

    ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ

    スーパー工業
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。ノズルレス構造で目づまり知らずです。メンテナンスも簡単です。独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。
    用途作業場やイベント会場などの熱中症対策に。工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。家畜舎などでのヒートストレス緩和に。トラスコ品番717-3311幅(mm)680高さ(mm)1750タイプ移動式ファンタイプ奥行(mm)625電源(V)単相100出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50ハネ径(cm)50電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)240/250首振角度(°)60機能自動首振機能水タンク容量(L)49風量調整3段式(強・中・弱)噴霧量(L/min)0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)首折れ30°標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円
  • Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m スーパー工業

    Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m

    スーパー工業
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。
    トラスコ品番677-4951セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本質量(kg)0.6
  • 高圧ミストホースセット DigiMist スーパー工業

    高圧ミストホースセット DigiMist

    スーパー工業
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
    用途Digi Mistのスターターキットとして。トラスコ品番147-4283セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本質量(kg)2
  • ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業

    ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ)

    スーパー工業
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
    用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン)トラスコ品番859-4387質量(kg)48出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16電源(V)単相100消費電力(W)(定格)410寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920ハネ径(cm)45首振角度(°)60水タンク容量(L)60風量調整無段階噴霧量(L/min)0.24首折れ40°
  • 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業

    100Vミスト発生機 Digi Mist 3

    スーパー工業
    132,980税込146,278
    1台
    当日出荷
    100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
    用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。付属品ホースジョイント、ホースクランプ仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFFトラスコ品番677-4958幅(mm)380高さ(mm)260出力(kW)1.3奥行(mm)270周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)580キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
  • 高圧ホース Digi Mist スーパー工業

    高圧ホース Digi Mist

    スーパー工業
    7,398税込8,138
    1巻
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8727質量(kg)1長さ(m)1
  • 水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業

    水道直結用ホース 1/2×10m

    スーパー工業
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
    トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
  • Digi Mist Premium用延長チューブセット スーパー工業

    Digi Mist Premium用延長チューブセット

    スーパー工業
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用延長チューブセットです。
  • ミストチューブ スーパー工業

    ミストチューブ

    スーパー工業
    62,980税込69,278
    1巻
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション
  • 専用収納ボックス DigiMist スーパー工業

    専用収納ボックス DigiMist

    スーパー工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
    用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
  • Digi Mist Premium用エア抜きバルブ スーパー工業

    Digi Mist Premium用エア抜きバルブ

    スーパー工業
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用エア抜きバルブです。トラスコ品番246-0231
  • 支持金具 スーパー工業

    支持金具

    スーパー工業
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション質量(g)100
  • 専用収納ボックス DigiMist スーパー工業

    専用収納ボックス DigiMist

    スーパー工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
    用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
  • 水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業

    水道直結用ホース 1/2×10m

    スーパー工業
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
    トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
  • Digi Mist Premium用ミストチューブ スーパー工業

    Digi Mist Premium用ミストチューブ

    スーパー工業
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用ミストチューブです。
  • フォグノズルブッシング SUS スーパー工業

    フォグノズルブッシング SUS

    スーパー工業
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番205-1137質量(g)100呼称メス10/24オス1/4
  • スーパー工業 水中ポンプA 新コネクタ SFC104 スーパー工業

    スーパー工業 水中ポンプA 新コネクタ SFC104

    スーパー工業
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
  • スーパーエコミスト ミスト発生機 スーパー工業

    スーパーエコミスト ミスト発生機

    スーパー工業
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    7日以内出荷から60日以内出荷
    大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
    用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。仕様水道直結式、デイリータイマー機能付電源(V)三相200ハネ径(cm)61.5噴霧量(L/min)約5首折れ55°
  • ミストノズル スーパー工業

    ミストノズル

    スーパー工業
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    適合本体DIGI MIST質量(kg)0.1
  • SFSタイプ用制御ユニット SCU-261 スーパー工業

    SFSタイプ用制御ユニット SCU-261

    スーパー工業
    269,800税込296,780
    1台
    9日以内出荷
    SFS-4・SFS-5タイプに取り付け可能です。小型、軽量です。温度・湿度の設定により、運転・停止を設定可能です。曜日(ウィークリー)、時間でのタイマー設定が可能です。
    トラスコ品番126-3126
  • ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業

    ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ

    スーパー工業
    673,288税込740,617
    1台
    10日以内出荷
    豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。
    幅(mm)420高さ(mm)780タイプ50/60Hz出力(kW)0.75奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード208-5649水タンク容量(L)10電源コード5m噴霧量(L/min)0.8~3.3アズワン品番64-8681-93
  • ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業

    ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ

    スーパー工業
    753,438税込828,782
    1台
    10日以内出荷
    豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。
    幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)水タンク容量(L)10電源コード5m
  • 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業

    200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ

    スーパー工業
    2,909,800税込3,200,780
    1台
    11日以内出荷
    粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。
    用途産廃施設内の粉塵抑制に。コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。ゴルフ場の芝の養生に。トラスコ品番664-9664幅(mm)1220高さ(mm)1945出力(kW)4.4奥行(mm)1145電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)4500ノズルJ48タイプ×34個ファン外径(Φmm)Φ700風量調整2段式(強・弱)噴霧量(L/min)弱12/強15首折れ上下各30°粒子径(μm)120
  • パイプ SUS13Su L34ナット付 SFS スーパー工業

    パイプ SUS13Su L34ナット付 SFS

    スーパー工業
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプショントラスコ品番135-8732質量(g)300
  • パイプSUS 13Su ナット付 SFS スーパー工業

    パイプSUS 13Su ナット付 SFS

    スーパー工業
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション
  • ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) スーパー工業

    ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)

    スーパー工業
    599,000税込658,900
    1台
    31日以内出荷
    広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
    用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。幅(mm)605高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)420電源コード(m)5水タンク容量(L)10
  • ミスト スーパー工業

    ミスト

    スーパー工業
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • Digi Mist Premium用ミスト高圧ホース 5m ASY スーパー工業

    Digi Mist Premium用ミスト高圧ホース 5m ASY

    スーパー工業
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    トラスコ品番246-0233耐圧(MPa)12以下ホース長さ(m)5
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis