カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- KSフィルター(1)
- Nittaku(ニッタク)(3)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アネスト岩田(1)
- ケルヒャー(2)
- サンゲツ(14)
- ビューティーワールド(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- メディアカバーマーケット(4)
- 富士インパルス(3)
- 東洋エレメント(1)
- 遠州工業(1)
「nt-350」の検索結果

モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型)
スーパー工業¥2,798,000税込¥3,077,8001台8日以内出荷超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)幅(mm)718質量(kg)350高さ(mm)990奥行(mm)1152電流(A)45(絶縁:F種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)32吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)