カテゴリ
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(37)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(13)
- BODIS (ボディス)(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- オーム電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(5)
- KSフィルター(5)
- サンワサプライ(4)
- 竹村電機製作所(4)
- GBRacing (ジービーレーシング)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ニッタ(3)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- PROST's(3)
- エレコム(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
「s-ec1」の検索結果

リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機
スーパー工業¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番315-7144幅(mm)460質量(kg)39.5高さ(mm)706奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15使用時間(分)満タン時の最大:約120燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸方式吐出水量(L/min)13排気量(cc)181
エンジン式高圧洗浄機
スーパー工業¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番419-4623幅(mm)460質量(kg)28.9高さ(mm)703奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13排気量(cc)196