カテゴリ

  • 清掃用品(8)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • SMC(97)
  • CKD(41)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • NSK(日本精工)(8)
  • サンコー(三甲)(7)
  • イスカル(4)
  • ダイキン工業(4)
  • CHINO(チノー)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ニクニ(4)
  • 京セラ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • KSフィルター(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • カナテクス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20c02」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型)

    スーパー工業
    ¥2,798,000税込¥3,077,800
    1台
    8日以内出荷
    超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
    用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)幅(mm)718質量(kg)350高さ(mm)990奥行(mm)1152電流(A)45(絶縁:F種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)32吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
  • モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

    スーパー工業
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、防災面 リケンFH2C(041063061)トラスコ品番134-9415幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535N3(11kW) 水タンク付タイプ 超高圧モデル スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535N3(11kW) 水タンク付タイプ 超高圧モデル

    スーパー工業
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、防災面 リケンFH2C(041063061)トラスコ品番457-8812幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1750吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11.0/1750吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2

    スーパー工業
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    17日以内出荷
    高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
    用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7728幅(mm)744質量(kg)157高さ(mm)723奥行(mm)887燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)12
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型)

    スーパー工業
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    17日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
    用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)21吐出水量(L/min)28
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型)

    スーパー工業
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    17日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
    用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)30吐出水量(L/min)18
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型)

    スーパー工業
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    17日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
    用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200燃料軽油または灯油起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)34設定温度(℃)【ボイラー】30~80燃料タンク容量(L)30発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000吐出水量(L/min)21
  • ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業

    ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2

    スーパー工業
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1台
    22日以内出荷
    30Mpa(306kgf/cm2)の超高圧タイプです。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。運転中の燃費効率をUPします。簡単操作で簡単に起動します。驚きのコンパクト設計です。
    用途内装解体現場の断熱材(スタイロフォーム)の除去に。ダム工事現場のレイタンスカットに。敷鉄板の錆落としに。改修工事での塗装薄利に。養殖用の網のフジツボ・藻類落としに。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。雑草の除去に。木材の皮剥ぎと洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP31(040002412)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7726幅(mm)705質量(kg)98.5高さ(mm)665奥行(mm)692燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)12