カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- 十川産業(1)
- 日動電工(1)
- ボーセイ(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
「th-m4-10」の検索結果
特価

ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1620SS(防音型)
スーパー工業¥639,800税込¥703,7801台31日以内出荷夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。 メンテナンス効率を大幅UPします。 大型メンテナンスパネルを採用しています。 新冷却方式を採用しています。用途塗装前の外壁洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。糞泥層の除去に。雑菌の洗い流し消毒に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。トラスコ品番126-1626セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #49 Oリング付、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)577質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)672燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)10.0エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)16