不動王連結シート不二ラテックス当日出荷
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)種別連結器具材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤幅(mm)100厚さ(mm)0.17色透明奥行(mm)96枚数4耐荷重(kg)200(4枚で)
不動王T型固定式不二ラテックス(1件のレビュー)当日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8アズワン品番64-8244-24
不動王L型固定式不二ラテックス(1件のレビュー)当日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ不二ラテックス(3件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ不二ラテックス(5件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM仕様標準平歯車モジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー不二ラテックス(1件のレビュー)当日出荷
プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。
プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。
ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。
設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。
震度7相当の実証実験をクリア。
家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書種別転倒防止ベルト材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材質量(kg)0.03色白総質量(kg)0.22
ヘリカル防振器 たわむ君不二ラテックス(1件のレビュー)当日出荷から25日以内出荷
車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。
オールステンレス、メンテナンスフリー。
たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。
スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。
左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。
耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ