絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

不二ラテックス

不二ラテックスのページです。不二ラテックスは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、メカニカル部品/機構部品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名不二ラテックス株式会社
所在地〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目19番地1
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不動王T型固定式 不二ラテックス

    不動王T型固定式

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1パック(2個)
    当日出荷
    超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
    用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8アズワン品番64-8244-24
  • ひえぷるやわらかまくら 不二ラテックス

    ひえぷるやわらかまくら

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。 高い冷却効果と持続性を発揮致します。 冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
    質量(g)1008寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
  • ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ

    不二ラテックス(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様標準平歯車材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POMモジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • 不動王L型固定式 不二ラテックス

    不動王L型固定式

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(2個)
    当日出荷
    超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
    用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
  • ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

    不二ラテックス(3件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス

    家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1組
    当日出荷
    プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。 プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。 ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。 設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。 震度7相当の実証実験をクリア。 家具類の重さ:150kgまで実証済み
    セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書種別転倒防止ベルト材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材質量(kg)0.03色白総質量(kg)0.22
  • ひえぷるアイシング氷のう 不二ラテックス

    ひえぷるアイシング氷のう

    不二ラテックス(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ポリウレタン素材のハイテク氷のう。 すぐ冷えて、軽く、ソフトな肌触りです。
    材質(本体)ポリウレタン・塩化ビニール、(キャップ)ポリエチレン容量(mL)600松吉医科器械コード23-7460-00
  • ヘリカル防振器 たわむ君 不二ラテックス

    ヘリカル防振器 たわむ君

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
    設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
  • スーパー不動王ホールド 不二ラテックス

    スーパー不動王ホールド

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(2個)
    当日出荷
    家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
    用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
  • 小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス

    小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ

    不二ラテックス(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)29.4取付ねじサイズM20×1.5
  • FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックス

    FLシリーズ(M12~M16)

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
    性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
  • FPD-1012シリーズ 不二ラテックス

    FPD-1012シリーズ

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
  • ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ 不二ラテックス

    ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷