カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 不二ラテックス
- アネスト岩田(7)
- タックルハウス(6)
- イトーキ(3)
- PGA(2)
- 鳥繁産業(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ネグロス電工(1)
- フクビ化学(1)
- アイリスチトセ(1)
- 明大(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- TTS(1)
- チコーエアーテック(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cfp1」の検索結果
特価

ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ
不二ラテックス¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)等価質量(kg)最大5(5kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大640(65kgf)許容偏角度(deg)±1