カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- 不二ラテックス
- Panasonic(パナソニック)(46)
- NTB(3)
- エニダイン(2)
- YAGEO(2)
- SMC(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- CKD(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アトムリビンテック(1)
- KALBAS(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「fk 2050」の検索結果

FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
FKシリーズ 大型(M27×M36)
不二ラテックス¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から17日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ
不二ラテックス(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)29.4取付ねじサイズM20×1.5
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ
不二ラテックス¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM12×1
FPD-1012シリーズ
不二ラテックス(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)
不二ラテックス¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から31日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60