カテゴリ

  • 機構部品(126)
  • 防災用品(6)
  • 医療(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 不二ラテックス
  • 鈴木ラテックス(44)
  • KEMET(31)
  • ラブコン(30)
  • ホンダ(29)
  • RS PRO(25)
  • SPARKFUN(17)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • onsemi(10)
  • 日野自動車(9)
  • 三菱ふそう(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • Seeed Studio(6)
  • Hutchinson(6)
  • AMPHENOL(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • NIPRO(ニプロ)(4)
  • APEM(4)
  • DiodesZetex(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「latex」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不動王T型固定式 不二ラテックス

    不動王T型固定式

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(2個)
    当日出荷
    超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
    用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8アズワン品番64-8244-24
  • 不動王連結シート 不二ラテックス

    不動王連結シート

    不二ラテックス
    2,198税込2,418
    1パック(4枚)
    当日出荷
    2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
    用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)種別連結器具材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤幅(mm)100厚さ(mm)0.17透明奥行(mm)96枚数4耐荷重(kg)200(4枚で)
  • ひえぷるやわらかまくら 不二ラテックス

    ひえぷるやわらかまくら

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。 高い冷却効果と持続性を発揮致します。 冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
    質量(g)1008寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
  • 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス

    家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    当日出荷
    プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。 プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。 ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。 設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。 震度7相当の実証実験をクリア。 家具類の重さ:150kgまで実証済み
    セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書種別転倒防止ベルト材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材質量(kg)0.03総質量(kg)0.22
  • 小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス

    小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ

    不二ラテックス(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ねじサイズM20×1.5最大吸収エネルギー(J)29.4ストローク(mm)16構造調整式
  • ひえぷるアイシング氷のう 不二ラテックス

    ひえぷるアイシング氷のう

    不二ラテックス(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ポリウレタン素材のハイテク氷のう。 すぐ冷えて、軽く、ソフトな肌触りです。
    容量(mL)600材質(本体)ポリウレタン・塩化ビニール、(キャップ)ポリエチレン松吉医科器械コード23-7460-00
  • 不動王L型固定式 不二ラテックス

    不動王L型固定式

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(2個)
    当日出荷
    超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
    用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
  • ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ

    不二ラテックス
    289税込318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

    不二ラテックス(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • ヘリカル防振器 たわむ君 不二ラテックス

    ヘリカル防振器 たわむ君

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
    設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
  • ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ

    不二ラテックス(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM仕様標準平歯車モジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックス

    FKシリーズ 小型(M4~M16)

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ

    不二ラテックス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ

    不二ラテックス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8構造調整式取付ねじサイズM16×1.5
  • ロータリーダンパー FRT/FRN-D3シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT/FRN-D3シリーズ

    不二ラテックス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ

    不二ラテックス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM14×1.5
  • FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ

    不二ラテックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
  • FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックス

    FLシリーズ(M12~M16)

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
    性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
  • FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • 小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ 不二ラテックス

    小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ

    不二ラテックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ねじサイズM12×1ストローク(mm)10構造調整式
  • スーパー不動王ホールド 不二ラテックス

    スーパー不動王ホールド

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(2個)
    当日出荷
    家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
    用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
  • ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
  • ソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ

    不二ラテックス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)8
  • ウレタンキャップ 不二ラテックス

    ウレタンキャップ

    不二ラテックス
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ

    不二ラテックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)8構造調整式取付ねじサイズM10×1
  • ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ

    不二ラテックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS質量(g)56.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)1±0.2最大使用サイクル(cycle/min)10
  • FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックス

    FWシリーズ(M12~M25)

    不二ラテックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
    使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
  • FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
  • FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ

    不二ラテックス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)25構造調整式最大吸収エネルギー(J)79.3取付ねじサイズM27×1.5
  • ロータリーダンパー 不二ラテックス

    ロータリーダンパー

    不二ラテックス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ディスクダンパー 不二ラテックス

    ディスクダンパー

    不二ラテックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • FPD-1012シリーズ 不二ラテックス

    FPD-1012シリーズ

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
  • オプションラック 不二ラテックス

    オプションラック

    不二ラテックス
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ

    不二ラテックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8
  • ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    F5
  • ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ

    不二ラテックス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)等価質量(kg)最大5(5kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大640(65kgf)許容偏角度(deg)±1
  • FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ

    不二ラテックス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
  • ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ

    不二ラテックス
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M14×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)等価質量(kg)最大75(75kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大3330(340kgf)許容偏角度(deg)±1
  • 揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

    不二ラテックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    最大使用トルク(N・m)10
  • ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ

    不二ラテックス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M16×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)等価質量(kg)最大110(110kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大4130(421kgf)許容偏角度(deg)±1
date印特集
  • おすすめ人気ランキング
  • date印