カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- 不二ラテックス
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- トックベアリング(TOK)(1)
- 栃木屋(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「td88 tok」の検索結果

ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ
不二ラテックス(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から13日以内出荷仕様標準平歯車材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POMモジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ
不二ラテックス(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から15日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ
不二ラテックス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ
不二ラテックス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から14日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS質量(g)56.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)1±0.2最大使用サイクル(cycle/min)10
フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW
不二ラテックス¥1,298~税込¥1,428~1個21日以内出荷材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13