永興電機工業

永興電機工業のページです。永興電機工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名永興電機工業株式会社
所在地〒106-0031 東京都港区西麻布3丁目2番10号
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリースイッチ 永興電機工業

    バッテリースイッチ

    永興電機工業
    6,998税込7,698
    1式(1式)
    6日以内出荷
  • バッテリーリレー 永興電機工業

    バッテリーリレー

    永興電機工業
    15,980税込17,578
    1式(1式)
    6日以内出荷
    タイププラスカット電流(A)200(連続)電圧(V)12
  • 永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業

    永興製 オイルチェンジャー

    永興電機工業
    67,980税込74,778
    1式
    6日以内出荷
    小低粘度オイル用ポンプ!!。低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで。適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!。ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま。岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません。正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業が。ホースの差し替えナシに可能。DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!。甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能
    質量(kg)4.3電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)12吸入/吐出口径(mm)20危険物の類別非危険物最大自吸力(m)1
  • ステンディングリレー 永興電機工業

    ステンディングリレー

    永興電機工業
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
  • LEDバルーンライトシャインボール 永興電機工業

    LEDバルーンライトシャインボール

    永興電機工業
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
    用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。付属品灯具カバー、三脚カバートラスコ品番229-3960幅(mm)910直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)2485タイプ全灯固定奥行(mm)800電圧(V)100~240消費電力(W)110コード長さ(m)5.35最高高さ(mm)バルーン:450定格寿命(時間)50000保護等級IP55寿命球:50000時間電源タイプAC100~240防水仕様IP55アズワン品番64-9305-89直径(mm)600明るさ(Lm)14000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マイクログラインダ用アタッチメント(クランプジョイント) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(クランプジョイント)

    永興電機工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    モータ、アタッチメントにワンタッチで接続可能なクイックチェンジ機能付き減速機です。モータの回転速度を1/4に減速させ、トルクを4倍にアップさせることができます。20kモータ(DMT20)に接続して使用します。
    用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用減速機に。高いトルクを必要とする穴あけ、面取り、バリ取り、磨き、切断に。トラスコ品番242-1949全長(mm)75.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000適合モーターDMT20
  • マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)

    永興電機工業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
    用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本トラスコ品番242-1950全長(mm)80.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175適合モーター20k
  • シャインボール 永興電機工業

    シャインボール

    永興電機工業
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。 アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。 軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。 防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。 標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。 バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
    用途災害・消防・企業BCP対策向け・お祭りイベント等に、市町村・幼稚園・小中学校・消防署・消防団・検察庁・警察署・道路公団・建設工事業者・マンション管理組合向け・イベントレンタル等にトラスコ品番229-3956セット内容灯具カバー、三脚カバー幅(mm)910質量(kg)8直径(Φmm)600(バルーン)高さ(mm)2485、最大450(バルーン)タイプ全灯固定奥行(mm)800電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)210コード長さ(m)5.35定格寿命(時間)50000電源コード(m)5.35保護等級IP55アズワン品番64-9305-90LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)28000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • E-FORCE パワーベルトサンダー 永興電機工業

    E-FORCE パワーベルトサンダー

    永興電機工業
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
    用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
  • マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業

    マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン)

    永興電機工業
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2300
  • マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ標準セット(モータタイプ)

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    質量(g)2300
  • マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業

    マイクログラインダ(ロータリーエンジン)

    永興電機工業
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
  • マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業

    マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー

    永興電機工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5727材質エラストマー樹脂奥行(mm)125
  • マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ 永興電機工業

    マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ

    永興電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5723奥行(mm)150
  • マイクログラインダ用アクセサリーモータ延長コード(3m) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アクセサリーモータ延長コード(3m)

    永興電機工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5726コード長さ(m)3対応モータ40kモータ、20kモータ
  • マイクログラインダ用アクセサリー電源コード 永興電機工業

    マイクログラインダ用アクセサリー電源コード

    永興電機工業
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番114-5722定格7A-125V
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ)

    永興電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)トラスコ品番114-5715全長(mm)125最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2外径(mm)27.4対応モータDMT20
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ベルトサンダー) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ベルトサンダー)

    永興電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本)トラスコ品番114-5714全長(mm)199適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm)対応モータDMT20
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリーΦ6タイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリーΦ6タイプ)

    永興電機工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナトラスコ品番114-5712全長(mm)96.4適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm外径(mm)21.8対応モータDMT20
  • マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ)

    永興電機工業
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    付属品コレットチャックΦ3.175mm、スパナトラスコ品番114-5710全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)29.8対応モータDMT40、DMT20
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)

    永興電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ)

    永興電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5708全長(mm)146.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー)

    永興電機工業
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    付属品スパナトラスコ品番114-5707全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)26対応モータDMT40、DMT20
  • マイクログラインダ用モータ 永興電機工業

    マイクログラインダ用モータ

    永興電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品モータコード
  • マイクログラインダ用コントローラ 永興電機工業

    マイクログラインダ用コントローラ

    永興電機工業
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品電源コード100V用トラスコ品番114-5721奥行(mm)230
  • LEDバルーンライト”シャインボール” 永興電機工業

    LEDバルーンライト”シャインボール”

    永興電機工業
    238,800税込262,680
    1台
    5日以内出荷
    製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。
    用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。付属品灯具カバー、三脚カバートラスコ品番671-8207タイプ全灯固定電源(V)AC100~240消費電力(W)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)(バルーン)600×450コード長さ(m)4.65保護等級IP55明るさ(Lm)28000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • バルーンライト 永興電機工業

    バルーンライト

    永興電機工業
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷