カテゴリ
- 制御機器(3)
- スイッチ用銘板(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- モノタロウ(98)
- ノーブランド(111)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 廣杉計器(54)
- コクヨ(24)
- 岩田製作所(146)
- エスコ(246)
- 光(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(302)
- 大同メタル工業(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,072)
- コガネイ(342)
- KANA(片山チエン)(331)
- 三菱電機(328)
- 大阪魂(276)
- PISCO(ピスコ)(243)
- TRUSCO(230)
- NACHI(不二越)(224)
- ヤナセ(柳瀬)(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「φ15」の検索結果
特価

8N用Φ15カラーボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)10寸法A(Φmm)15
押しボタンスイッチ 8Nシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
ムスタングトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷幅13mm小型ボディでパネル取り付けねじは15/32(取り付け穴Φ12.5mm)備考カラーキャップは別売りです。下記の表をご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+85端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状ムスタング絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応