カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(122)
- YAGEO(122)
- VISHAY(100)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- RS PRO(59)
- BOURNS(47)
- KOA(37)
- TOA(15)
- SUSUMU(10)
- omron(オムロン)(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- 東京コスモス電機(5)
- 釜屋電機(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ROHM(4)
- SCHAFFNER(4)
- 進工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「20kω 1w」の検索結果

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%エレメント材料 = サーメットCopal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Copal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%エレメント材料 = サーメットCopal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥539税込¥5931個欠品中仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm軸径 = 4.9 mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥769税込¥8461個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン高さ = 4.5mm寸法 = 4.9 (Dia.) x 4.5mm直径 = 4.9mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 小型で0.5Wの定格電力 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5 W@ 70℃, 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%電気テーパー = リニアCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.125W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応