カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • brembo(28)
  • 日東工器(16)
  • ワルター(14)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • ツツミ工業(11)
  • ハンマーキャスター(7)
  • サンドビック(6)
  • シヤチハタ(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(6)
  • 工進(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • SOUL(ソウル)(5)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(5)
  • Fishiman(フィッシュマン)(5)
  • 大阪魂(5)
  • イスカル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20sm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,298税込4,728
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-42シリーズ (11回転型). 多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -65℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 半固定抵抗器  5 表面実装 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 半固定抵抗器 5 表面実装ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,298税込4,728
1袋(5個)
翌々日出荷
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 20KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 20KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
499税込549
1個
欠品中
微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
20sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 20sq