カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • brembo(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • FPC(7)
  • insta360(7)
  • KITO(キトー)(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
  • ParkerTAIYO(10)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
  • イスカル(5)
  • ケルヒャー(58)
  • スーパーツール(5)
  • ニッセイ(25)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • 富士電機(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-s10」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%機械的回転 = 3600°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンションメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンションメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から107日以内出荷
    3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
    温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k抵抗値許容差(%)±5
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    欠品中
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 3回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 3回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 3回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 3回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
関連キーワード
1022v220特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1022v220