カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • YAGEO(218)
  • Panasonic(パナソニック)(208)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(192)
  • VISHAY(170)
  • BOURNS(140)
  • KOA(114)
  • RS PRO(75)
  • TOA(34)
  • オースミ電機(20)
  • ARCOL(OHMITE)(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • SUSUMU(13)
  • ROHM(11)
  • LINKMAN(11)
  • Liket(11)
  • 釜屋電機(9)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(7)
  • 日光化成(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2kω 1w」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 1.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 1.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 1/2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 1/2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 9mm定格電力 = 1/2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%長さ = 34mm奥行き = 22mm高さ = 27.5mm寸法 = 34 x 22 x 27.5mm温度係数 = ±400ppm/℃ポテンショメータ 22mm 0.5W ,単回転 JC22Eシリーズ. センサ用ポテンショメータ 特殊フィルム抵抗素子と独自の接点構造により長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:3 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:3 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:5 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:5 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%最大定格電圧 = 31.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:3 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:3 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 2W取り付け穴径 = M6エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%最大定格電圧 = 86.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%シリーズ = MRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:5 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:5 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%機械的回転 = 3600°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:5 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:5 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(5個)
    欠品中
    Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoH
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7150-98
  • ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7157-20
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 半固定抵抗器  側面調整 1 スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 半固定抵抗器 側面調整 1 スルーホール

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 半固定抵抗器  1 スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 半固定抵抗器 1 スルーホール

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷