カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
- BOURNS(24)
- KOA(23)
- RS PRO(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- TOA(18)
- VISHAY(18)
- オースミ電機(17)
- ROHM(7)
- 東亜DKK(3)
- 神港テクノス(3)
- SUSUMU(3)
- 進工業(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- WELWYN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「2kω 3w」の検索結果

Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:3 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,198税込¥4,6181袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:3 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 2W取り付け穴径 = M6エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%最大定格電圧 = 86.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:5 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:5 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:5 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%最大定格電圧 = 31.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下抵抗(Ω)10~5M仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)