カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • ARCOLECTRIC(4)
  • GW INSTEK(2)
  • HUBER & SUHNER(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • KOA(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(2)
  • RS PRO(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • VISHAY(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • ケニス(1)
  • 八光電機製作所(1)
  • 多治見無線電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50w6ω」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +120℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%機械的回転 = 260°Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
電球50w特集