カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • ゼノア(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8h1041」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8H定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状はんだ端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状レバー・ロッカースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)メッキAgRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5