カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- ハネウェル(1)
- honeywell(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「8n1021」の検索結果

押しボタンスイッチ 8Nシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581パック(10個)当日出荷から7日以内出荷8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個種類非照光式定格AC125V・6A/250V・3Aボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法B(mm)8取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)寸法A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式使用温度範囲(℃)-20~+85スイッチON-(ON)ボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)初期:AC1000 1分間
ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷スナップアクション機構押しボタン(ソフトタッチプッシュスイッチ) 短いストローク!(オルタネートタイプ 2.5ミリ、モーメンタリータイプ 1ミリ) パネル取付面からの奥行寸法がほかの超小形押しボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。極数単極端子形状はんだ端子操作部形状丸型色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)操作部表示無
押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85スイッチON-(ON)定格DC30V 60mA(抵抗負荷)接点金メッキボタン形状丸端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)初期:AC1000 1分間作動力2.94±0.98N