カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- ミヤマ電器(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「DS-325 W/L TO」の検索結果

ロッカースイッチ SLE6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷から32日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品仕様作動力:2.45~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)寿命(電気的)10000回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85