日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PSTニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
表面実装対応、実装高 2.5mm
豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライドニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ハーフピッチ ディップスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷から11日以内出荷
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
DIPスライドスイッチ CHSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。
1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
表面実装対応、実装高 2.5mm
豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PSTニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライドニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 8装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 6 V dc, 24 V dcCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PSTニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 6装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフピッチ ディップスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)6日以内出荷から11日以内出荷
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500