カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • イスカル(7)
  • コクヨ(6)
  • 日本製線(2)
  • アインツ(2)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • TOWA (ラベラー)(1)
  • Feeltek(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-f6」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
    タイプ非洗浄プッシュ種類非照光式使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途微小電流用使用温度範囲(℃)-20~85動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回