カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- Festo(64)
- IDEC(和泉電気)(8)
- コクヨ(5)
- TURCK(5)
- 東洋技研(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- ワルター(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アキュレイト(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ANEX(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ウインセス(1)
- 神戸製鋼(1)
- サンドビック(1)
- 富士通(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ACE(エース)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ap6m」の検索結果
特価

押しボタンスイッチ APシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。タイプ非洗浄プッシュ種類非照光式使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間