カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
  • SMC(7)
  • コクヨ(6)
  • DICプラスチック(4)
  • ウインセス(1)
  • ELPA(1)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • フクビ化学(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • 末広金具(SUEHIRO)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ガレイラ(1)
  • カナテクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap6s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    用途微小電流用使用温度範囲(℃)-20~85動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回