カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- モノタロウ(1)
- SMC(314)
- LAMP(スガツネ工業)(46)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- SanDisk(サンディスク)(18)
- 東浜商事(7)
- CKD(6)
- ホンダ(5)
- ユニット(5)
- ナリカ(4)
- オーツカ(3)
- Hutchinson(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- SPARKFUN(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- omron(オムロン)(1)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「as-10m」の検索結果

スライドスイッチ ASシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥449~税込¥494~1個当日出荷から11日以内出荷高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N