カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(14)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(1)
- 東芝ライテック(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「at-4151-w」の検索結果
特価

ロッカースイッチ 8HDシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。 またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間