カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- モノタロウ(3)
- ROHM(6)
- RS PRO(6)
- 制研化学工業(2)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- Kawasaki(1)
- KNITTER-SWITCH(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ate dot4」の検索結果

トグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥489~税込¥538~1個当日出荷から102日以内出荷高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間