カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- アネスト岩田(7)
- タックルハウス(6)
- イトーキ(3)
- PGA(2)
- 鳥繁産業(2)
- 不二ラテックス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ネグロス電工(1)
- フクビ化学(1)
- アイリスチトセ(1)
- 明大(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- TTS(1)
- チコーエアーテック(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

押しボタンスイッチ CFP2シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥439税込¥4831個7日以内出荷極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点種類非照光式動作方式モメンタリボタン色グレーボタン形状丸端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA極数単極スイッチON-(ON)操作部形状スタンダード機械的寿命30000回作動力1.47±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチCFP2
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381パック(10個)8日以内出荷から11日以内出荷極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。種類非照光式動作方式モメンタリ使用温度範囲(℃)-40~+85定格最大:0.4VA(DC28V Max.)最小:DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)初期:100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85作動1.47±0.98N端子ストレートスイッチ特性ON-(ON)機械的寿命30000回色(ツマミ)グレー耐電圧(V/min)AC250電気的寿命最大定格で10000回 最小定格で30000回