カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- TOEX(LIXIL)(2)
- ノーリツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「chs-04a」の検索結果
特価

日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応