カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- アラム(33)
- 千代田通商(21)
- エレコム(9)
- ノーリツ(9)
- メディアカバーマーケット(5)
- iFace(4)
- オリエンタルモーター(3)
- PanzerGlass(3)
- TOEX(LIXIL)(2)
- BIORAD(2)
- SMC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヤガミ(1)
- 信栄物産(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- アサ電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「chs10」の検索結果
特価

ハーフピッチ ディップスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)5日以内出荷から11日以内出荷金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
ハーフピッチ ディップスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500