カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- 山洋電気(7)
- オリエンタルモーター(4)
- 日本電産サーボ(2)
- omron(オムロン)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- アサヒペン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cnj55b5」の検索結果
特価

DCファンモーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,388~税込¥1,527~1個欠品中小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。形状角形厚さ(mm)14.5質量(g)約40種類DCファン最大風量(m3/min)0.36材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH音圧レベル(dB)23取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)20材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイ定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応特性小型/薄型/低騒音/軽量