カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- 山洋電気(8)
- オリエンタルモーター(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- 日本電産サーボ(2)
- omron(オムロン)(1)
- ローヤル電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cnj60b5」の検索結果
特価

日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)10種類DCファン消費電力(W)0.4ベアリングスリーブ定格電流(A)0.08入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)12取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)10定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音/軽量