カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cyp-0400mc」の検索結果

DIPスライドスイッチ CYPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥379税込¥4171個5日以内出荷から8日以内出荷実装高5mmの薄型設定、金メッキツイン接点で優れた接触安定性。 テープシールにより洗浄可能。RoHS 指令対応、明快なクリック感。仕様固着性:5N(0.51kgf)10s高さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:DC50 V 100 mA/DC6 V/100 mA DC24 V/25 mA DC20 mV 1 μA端子形状Through hole pin方向アッパー耐熱性85度(96時間)包装形態マガジン絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000接触抵抗(mΩ)最大100保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:8(0.82)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度5~6 s(最大2回)、リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s温度サイクル温湿サイクル:-10~65度・相対湿度0~96%(24時間で10サイクル)作動作動力:最大0.3~5N(0.03~0.51kgf)耐寒性-40度(96度)耐久性Continuous load 500 cycles、DC6 ±0.5 V・100 ±10 mARoHS指令(10物質対応)対応耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AC500・60s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time