カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(1)
  • KEMET(31)
  • KOA(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • SPARKFUN(5)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • OtterBOX(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ミヤマ電器(1)
  • Weller(1)
  • AMPHENOL(1)
  • SICK(1)
  • RS PRO(1)
  • SIGEYI(1)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「defond」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ASシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    449税込494
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
  • レバースイッチ ALEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    レバースイッチ ALEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    559税込615
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 全品種UL規格認定品です。(ファイルNo. E42375)
    定格最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)耐電圧(V)AC250 1分間絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500)使用温度範囲(℃)-20~+85保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードブラケット付きRoHS指令(10物質対応)対応動作方式レバー・ロッカー定格通電電流最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA使用周囲温度(℃)-20~+85操作方式レバー・ロッカー