カテゴリ
- 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- モノタロウ(4)
- RS PRO(538)
- TRACO POWER(271)
- 三菱ふそう(250)
- MICROCHIP(221)
- Texas Instruments(158)
- XP POWER(118)
- onsemi(112)
- DIPPERホクメイ(111)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
- サンワサプライ(95)
- SPARKFUN(88)
- 東芝(87)
- VISHAY(86)
- SMC(71)
- ホンダ(71)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- イトーキ(70)
- FTDI Chip(59)
- ATEN(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)

日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥569税込¥6261個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,198税込¥3,5181袋(5個)当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
DIPスライドスイッチ CYPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥329~税込¥362~1個5日以内出荷から8日以内出荷実装高5mmの薄型設定、金メッキツイン接点で優れた接触安定性。 テープシールにより洗浄可能。RoHS 指令対応、明快なクリック感。仕様固着性:5N(0.51kgf)10s高さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:DC50 V 100 mA/DC6 V/100 mA DC24 V/25 mA DC20 mV 1 μA端子形状Through hole pin方向アッパー耐熱性85度(96時間)包装形態マガジン絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000接触抵抗(mΩ)最大100保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:8(0.82)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度5~6 s(最大2回)、リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s温度サイクル温湿サイクル:-10~65度・相対湿度0~96%(24時間で10サイクル)作動作動力:最大0.3~5N(0.03~0.51kgf)耐寒性-40度(96度)耐久性Continuous load 500 cycles、DC6 ±0.5 V・100 ±10 mARoHS指令(10物質対応)対応耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AC500・60s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥339税込¥3731個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥659税込¥7251個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CHPシリーズ(ハーフピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥199税込¥2191個5日以内出荷RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。仕様固着性:5N(0.51kgf)10s材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ高さ(mm)2.5タイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA端子形状ガルウィング耐熱性85度(96時間)包装形態マガジン絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000接触抵抗(mΩ)最大50保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)耐寒性-40度(96度)RoHS指令(10物質対応)対応耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AC500・60s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
DIPスライドスイッチ CFSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥229~税込¥252~1個5日以内出荷から14日以内出荷豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ。 表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプストローク(mm)1質量(g)0.15~0.98使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA耐熱性-40(96時間)包装形態マガジン(スティック)絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min.使用温湿度範囲-10~65度、相対湿度0~96%(24時間内に10サイクル)接触抵抗(mΩ)最大50保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5~6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s温度サイクル-40(30分)~85(30分)・5サイクル作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AAC500、60s
スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥219税込¥2411個3日以内出荷業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥419税込¥4611個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥179税込¥1971個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥429税込¥4721個4日以内出荷業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥359税込¥3951個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥559税込¥6151個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,198税込¥3,5181袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 6装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥359税込¥3951個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NC
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥899税込¥9891袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥229税込¥2521個当日出荷外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥579税込¥6371個欠品中仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥339税込¥3731個3日以内出荷外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥349税込¥3841個3日以内出荷フルピッチのピアノスイッチ 高信頼性を実現用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 上部設定 つまみ無し ノンショーティング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥579税込¥6371個3日以内出荷小型DIP ピン配列 ”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能 セルフクリーニング機構RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥189税込¥2081個3日以内出荷回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 1極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン 包装マガジン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥139税込¥1531個3日以内出荷回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリースイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ) 半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。 Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。 一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])13RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC300
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥489税込¥5381個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥569税込¥6261個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥579税込¥6371個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 5 V dc 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:PCB 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V ac 、 ロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥579税込¥6371個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥529税込¥5821個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥599税込¥6591個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応