カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- 3M(スリーエム)(5)
- CANYCOM(1)
- DAIKO(大光電機)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(2)
- testo(テストー)(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- パオック(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱マテリアル(7)
- 五藤歯車(2)
- 大三商会(1)
- 岩田製作所(2)
- 椿本チエイン(2)
- 椿本バルクシステム(1)
- 直本工業(ナオモト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

照光式スイッチ DPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷豊富な回路構成。2回路スイッチを、2個組み込んだスイッチで外部配線により豊富な回路構成ができます。 優れた接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を採用しました。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54mmの倍数)です。ICピッチのプリント基板に連続取付けが出来ます。 微小電流用(金メッキ接点タイプ)。周囲環境(硫化ガスなど)が悪い条件で使用する場合、経時変化などの影響により接点表面に接触を妨げる皮膜を形成しやすい難点があります。特にドライサーキットと呼ばれる低レベル領域で使用する場合は金メッキタイプをお選びください。ストローク(mm)2.5種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+75定格(通電定格)DC50V 100mA、(開閉定格)DC5V 100mA・DC0.2mV 1μA接点金メッキボタン形状角ボタン色白・黒・赤・グレー動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング5ms以下耐電圧(V)AC250 1分間作動力2.45±0.98N
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら