カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ユニファイブ(5)
  • UNIFIVE(5)
  • アルインコ(3)
  • KOA(3)
  • エスケイネット(SKnet)(2)
  • bitstrong(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • サンハヤト(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ENDY(1)
  • マル信無線電機(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ワンダーキット(1)
  • MICROCHIP(1)
  • LINKMAN(1)
  • メイワパーツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eiaj2」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIPスライドスイッチ CHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DIPスライドスイッチ CHSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
229税込252
1個
5日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
339税込373
1個
5日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
eia 棚特集